Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623399004 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 7/8 | AB7RNU 23Z465

NORTON ABRASIVES 66623399004 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcse 7/8

Raktáron
Tétel: AB7RNU Típus: 66623399004Kereszthivatkozás: 23Z465

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid keverék
Csiszoló típusBevont
HátlapMűanyag
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 27
FokozatDurva
Csikorog40
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6805301000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretCsiszolóanyagHátlapDia lemez.FokozatCsikorogTételMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66623399000 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RND 23Z451 666233990005 / 8-11Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399001 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNE 23Z452 666233990015 / 8-11Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Durva60Flap lemez13,300€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399137 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNJ 23Z456 666233991375 / 8-11Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399138 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNK 23Z457 666233991385 / 8-11Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva60Flap lemez13,300€22.07
NORTON ABRASIVES 63642536147 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNN 23Z460 636425361475 / 8-11Kerámia-alumínium / cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€21.05
NORTON ABRASIVES 63642536148 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNP 23Z461 636425361485 / 8-11Kerámia-alumínium / cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva60Flap lemez13,300€21.05
NORTON ABRASIVES 66623399141 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 7/8 | AB7RNZ 23Z470 666233991417 / 8 "Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€14.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399004 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcse 7/8
€12.33 /Mértékegység