Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623399000 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RND 23Z451

NORTON ABRASIVES 66623399000 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcse 5 / 8-11

Raktáron
Tétel: AB7RND Típus: 66623399000Keresztszám: 23Z451 / 49Z834
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
€15.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid keverék
Csiszoló típusBevont
HátlapMűanyag
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 27
FokozatDurva
Csikorog40
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret5 / 8-11
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6805301000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretCsiszolóanyagHátlapDia lemez.FokozatCsikorogTételMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66623399001 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNE 23Z452 666233990015 / 8-11Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Durva60Flap lemez13,300€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399137 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNJ 23Z456 666233991375 / 8-11Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399138 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNK 23Z457 666233991385 / 8-11Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva60Flap lemez13,300€22.07
NORTON ABRASIVES 63642536147 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNN 23Z460 636425361475 / 8-11Kerámia-alumínium / cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€21.05
NORTON ABRASIVES 63642536148 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNP 23Z461 636425361485 / 8-11Kerámia-alumínium / cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva60Flap lemez13,300€21.05
NORTON ABRASIVES 66623399004 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 7/8 | AB7RNU 23Z465 666233990047 / 8 "Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€12.33
NORTON ABRASIVES 66623399141 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 7/8 | AB7RNZ 23Z470 666233991417 / 8 "Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Durva40Flap lemez13,300€14.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399000 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcse 5 / 8-11
€15.84 /Mértékegység