Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261080532 Csökkentő persely 3 hüvelykes pr | AF8LKU 28AA53

NORTON ABRASIVES 66261080532 Csökkentő persely 3 hüvelyk Pr

Raktáron
Tétel: AF8LKU Típus: 66261080532Kereszthivatkozás: 28AA53

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€196.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
Arbor Hole1-1 / 4 "
Lyukhoz illik3 In.
Csökkenti a lyukat3 "-től 1-1 / 4" -ig
Alátét OD3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.99
Hajó hossza (cm)16.41
Hajószélesség (cm)15.8
HS-kód6805300000

Termék részletek:

    • Kerékátmérőhöz. (In.) (8)

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleAlátét ODPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261080383 Csökkentő persely 3 hüvelykes pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1 / 2 "3"2€206.46
NORTON ABRASIVES 66261080520 Csökkentő persely 10 hüvelykes pr | AF8LKM 28AA47 662610805201-1 / 4 "10 "2€798.58
NORTON ABRASIVES 66261080528 Csökkentő persely 2 hüvelykes pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"2€140.12
NORTON ABRASIVES 66261080529 Csökkentő persely 2 hüvelykes pr | AF8LKQ 28AA50 662610805291"2"2€126.34
NORTON ABRASIVES 66261080530 Csökkentő persely 2 hüvelykes pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1 / 4 "2"2€149.81
NORTON ABRASIVES 66261080531 Csökkentő persely 3 hüvelykes pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"2€244.03
NORTON ABRASIVES 66261080533 Csökkentő persely 5 hüvelykes pr | AF8LKV 28AA54 662610805331"5"2€301.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080532 Csökkentő persely 3 hüvelyk Pr
€196.32 /csomag