Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261080520 Csökkentő persely 10 hüvelykes pr | AF8LKM 28AA47

NORTON ABRASIVES 66261080520 Csökkentő persely 10 hüvelyk Pr

Raktáron
Tétel: AF8LKM Típus: 66261080520Kereszthivatkozás: 28AA47
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
€798.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
Arbor Hole1-1 / 4 "
Lyukhoz illik10 In.
Csökkenti a lyukat10 "-től 1-1 / 4" -ig
Alátét OD10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9475
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód6805300000

Termék részletek:

    • Kerékátmérőhöz. (In.) (16)

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleAlátét ODPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261080383 Csökkentő persely 3 hüvelykes pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1 / 2 "3"2€206.46
NORTON ABRASIVES 66261080528 Csökkentő persely 2 hüvelykes pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"2€140.12
NORTON ABRASIVES 66261080529 Csökkentő persely 2 hüvelykes pr | AF8LKQ 28AA50 662610805291"2"2€126.34
NORTON ABRASIVES 66261080530 Csökkentő persely 2 hüvelykes pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1 / 4 "2"2€149.81
NORTON ABRASIVES 66261080531 Csökkentő persely 3 hüvelykes pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"2€244.03
NORTON ABRASIVES 66261080532 Csökkentő persely 3 hüvelykes pr | AF8LKU 28AA53 662610805321-1 / 4 "3"2€196.32
NORTON ABRASIVES 66261080533 Csökkentő persely 5 hüvelykes pr | AF8LKV 28AA54 662610805331"5"2€301.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080520 Csökkentő persely 10 hüvelyk Pr
€798.58 /csomag