Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261055326 Csiszolószalag 3.5sz x 15.5l Nem szőtt Ao 320g | AB9GNF 2D500

NORTON ABRASIVES 66261055326 Csiszolószalag 3.5wx 15.5l nem szőtt Ao 320g

Raktáron
Tétel: AB9GNF Típus: 66261055326Kereszthivatkozás: 2D500
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
€62.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNejlon
HátsúlyX
színekKék
FokozatNagyon finom
Csikorog320
Hossz15.5 "
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód6805301000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsikorogHosszSzélességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261055311 Csiszolószalag 1/2 sz x 18 L Nem szőtt Ao 320g | AB9GMZ 2D491 66261055311Kék32018 "1 / 2 "1€16.42
NORTON ABRASIVES 66261019876 Csiszolószalag 1/2 sz x 24 L Nem szőtt Ao 320g | AB9GNC 2D494 66261019876Kék32024 "1 / 2 "1€19.11
NORTON ABRASIVES 66261055332 Csiszolószalag 6 szélesség x 48 hüvelyk, hossz, nem szőtt Ao 320g | AB9GNJ 2D503 66261055332Kék32048 "6"1€190.47
NORTON ABRASIVES 66623333511 Csiszolószalag 1/4 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hosszú alumínium-oxid 360g Pk24 | AF8LUF 28CK39 66623333511Kék36018 "1 / 4 "24€250.30
NORTON ABRASIVES 66261003622 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hosszú alumínium-oxid 360g | AF8LUT 28CK56 66261003622Kék36018 "3 / 4 "1€24.64
NORTON ABRASIVES 66623333515 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság alumínium-oxid 360g | AF8LUZ 28CK62 66623333515Kék36020.5 "3 / 4 "1€21.39
NORTON ABRASIVES 66623333518 Csiszolószalag 1 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hosszúságú alumínium-oxid 360 g Pk12 | AF8LVE 28CK72 66623333518Kék36018 "1"12€333.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261055326 Csiszolószalag 3.5wx 15.5l nem szőtt Ao 320g
€62.47 /Mértékegység