Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66254400255 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RZL 23Z703

NORTON ABRASIVES 66254400255 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcse 7/8

Raktáron
Tétel: AB7RZL Típus: 66254400255Kereszthivatkozás: 23Z703

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagKerámia timföld
Csiszoló típusBevont
HátlapMűanyag
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 27
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méreteCsiszolóanyagHátlapSzerelési méretTeljes lemeztípusDia lemez.Lemez típusaFokozatPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66623399052 Flip Disc 4 hüvelyk x 80 szemcseméretű 5/8 | AB7RNB 23Z449 66623399052-Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot5 / 8 "Típus 294"Típus 29közepes1€13.38
NORTON ABRASIVES 66623399139 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNL 23Z458 66623399139-Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag5 / 8-11Típus 274.5 "Típus 27közepes1€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399006 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RNW 23Z467 66623399006-Alumínium-oxid keverékMűanyag7 / 8 "Típus 274.5 "Típus 27közepes1€3.71
NORTON ABRASIVES 66623399143 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RPB 23Z472 66623399143-Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag7 / 8 "Típus 274.5 "Típus 27közepes1€14.99
NORTON ABRASIVES 66623399131 Lapos tárcsa 5 hüvelyk x 80 szemcseméret 5/8-11 | AB7RPL 23Z481 66623399131-Alumínium-oxid keverékMűanyag5 / 8-11Típus 275"Típus 27közepes1€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399147 Lapos tárcsa 5 hüvelyk x 80 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RPR 23Z486 66623399147-Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag5 / 8-11Típus 275"Típus 27közepes1€22.55
NORTON ABRASIVES 66623399010 Flip Disc 5 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RQB 23Z495 66623399010-Alumínium-oxid keverékMűanyag7 / 8 "Típus 275"Típus 27közepes1€12.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254400255 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcse 7/8
€20.11 /Mértékegység