Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66253344098 Csiszolókorong 4 átmérőjű cirkónium-alumínium-oxid/alumínium-oxid 20 szemcseméretű szürke | AF8LBV 26ZX12

NORTON ABRASIVES 66253344098 Csiszoló kerék 4 "átmérőjű cirkónium-alumínium-oxid / 20 alumínium-oxid szürke

Raktáron
Cikkszám: AF8LBV Típus: 66253344098Kereszthivatkozás: 26ZX12
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
€24.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolókorong
Csiszolóanyagcirkónium-alumínium-oxid/alumínium-oxid
Arbor méret3 / 8 "
Kötvény típusaGyanta
színekSzürke
Átmérő4"
FokozatExtra durva
Csikorog20
KeménységKemény (T)
Max. FORDULAT15,280
LeírásKék tűz
Vastagság1 / 4 "
típusHordozható csattanás
Kerék típusa1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód6804226000

Termékváltozatok

TermékekModellTételKeménységCsiszolóanyagArbor HoleMax. FORDULATVastagságtípusKerékátmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253319967 Csiszolókorong 14 hüvelykes átmérőjű szilícium-karbid 24 szemcseméretű fekete | AF8KZE 26ZV70 66253319967CsiszolókorongKemény RSzilícium-karbid-18002"Típus 1-1€1,227.97
NORTON ABRASIVES 66253263054 Csiszolókorong 12 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 24 szemcseméretű barna | AF8KZG 26ZV72 66253263054Csiszolókorong-Alumínium-oxid-20702"Típus 1-1€394.45
NORTON ABRASIVES 66253161395 Csiszolókorong 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 60/80g Barna | AF8KZH 26ZV73 66253161395Csiszolókorong-Alumínium-oxid-24851.5 "Típus 1-1€207.26
NORTON ABRASIVES 66253263359 Csiszolókorong 12 hüvelyk átmérőjű szilícium-karbid 60 szemcseméretű zöld | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Csiszolókorong-Szilícium-karbid-20702"Típus 1-1€629.07
NORTON ABRASIVES 66253319972 Csiszolókorong 14 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 24 szemcseméretű barna | AF8KZK 26ZV75 66253319972Csiszolókorong-Alumínium-oxid-18002"Típus 1-1€830.36
NORTON ABRASIVES 66253161393 Csiszolókorong 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 36/46g barna | AF8KZL 26ZV76 66253161393Csiszolókorong-Alumínium-oxid-24851.5 "Típus 1-1€207.26
NORTON ABRASIVES 07660788277 Csiszolókorong 8 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 60/80g Barna | AF8KZM 26ZV77 07660788277Csiszolókorong-Alumínium-oxid-36003 / 4 "Típus 1-1€88.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253344098 Csiszoló kerék 4 "átmérőjű cirkónium-alumínium-oxid / 20 alumínium-oxid szürke
€24.87 /Mértékegység