Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66253306627 CutOff Wheel Gemini 14 x7/64 x1 4365rpm | AH2DZU 25UA10

NORTON ABRASIVES 66253306627 Cut-Off Wheel Gemini 14x7/64x1 4365rpm

Raktáron
Tétel: AH2DZU Típus: 66253306627Kereszthivatkozás: 25UA10

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€27.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
Arbor Hole1"
Gyémánt kiesésNem
Csikorog36
Max. FORDULAT4365
Vastagság3 / 32 "
Kerékátmérő14 "
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)0.53
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)36.32
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaCsiszolóanyagArbor HoleGyémánt kiesésCsikorogMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr
NORTON ABRASIVES 07660701617 Csiszoló vágókorong 4-1/2 x 040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Megerősített, vágás-7 / 8 "-Nagyon durva13,5800.04 "-€5.34
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel Rightcut 4 x 040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Nem6015,2800.04 "4"€4.20
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x 040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6012,2250.04 "5"€5.99
NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x 040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6010,1900.04 "6"€5.47
NORTON ABRASIVES 07660789451 Vágókorong Norton Metal 3 x,035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6025,4650.035 "3"€2.94
NORTON ABRASIVES 07660789453 Vágókorong Norton Metal 4 x,035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6019,1000.035 "4"€3.73
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff Wheel Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Típus 1Szilícium-karbid5 / 8 "Igen2476401 / 8 "8"€10.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253306627 Cut-Off Wheel Gemini 14x7/64x1 4365rpm
€27.36 /Mértékegység