Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff Wheel Rightcut 6 x 040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48

NORTON ABRASIVES 07660702757 Vágókerék jobbra vágott 6 x 040 x 7/8

Raktáron
Tétel: AH2DWY Típus: 07660702757Kereszthivatkozás: 25TY48
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
€5.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor Hole7 / 8 "
Gyémánt kiesésNem
Csikorog60
Max. FORDULAT10,190
Vastagság0.04 "
Kerékátmérő6"
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)0.29
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaCsiszolóanyagArbor HoleGyémánt kiesésCsikorogMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr
NORTON ABRASIVES 07660701617 Csiszoló vágókorong 4-1/2 x 040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Megerősített, vágás-7 / 8 "-Nagyon durva13,5800.04 "-€5.00
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel Rightcut 4 x 040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Típus 1Alumínium-oxid5 / 8 "Nem6015,2800.04 "4"€3.96
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x 040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Típus 1Alumínium-oxid7 / 8 "Nem6012,2250.04 "5"€5.99
NORTON ABRASIVES 07660789451 Vágókorong Norton Metal 3 x,035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6025,4650.035 "3"€2.76
NORTON ABRASIVES 07660789453 Vágókorong Norton Metal 4 x,035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Típus 1Alumínium-oxid3 / 8 "Nem6019,1000.035 "4"€3.44
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff Wheel Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Típus 1Szilícium-karbid5 / 8 "Igen2476401 / 8 "8"€10.38
NORTON ABRASIVES 07660789088 Vágókorongos falazat 7 x1/8 x5/8 | AH2DXD 25TY84 07660789088Típus 1Szilícium-karbid5 / 8 "Igen2487301 / 8 "7"€8.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660702757 Vágókerék jobbra vágott 6 x 040 x 7/8
€5.02 /Mértékegység