Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66253198586 Fáklyáskorong csiszolókorong cirkónium-alumínium-oxid 6 hüvelyk átmérőjű | AB8TFU 26ZX13

NORTON ABRASIVES 66253198586 Lángoló pohár köszörűkorong cirkónium-alumínium-oxid 6 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB8TFU Típus: 66253198586Kereszthivatkozás: 26ZX13
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
€136.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremező csésze köszörűkorong
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Arbor méret5 / 8-11
Kötvény típusaGyanta
Arcátmérő6"
Csikorog16
Max. FORDULAT6000
Leírás4NZ16-QBX406
Vastagság2"
Kerék típusaTípus 11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6804220000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vissza Dia. (4-13 / 16 ")
    • Hátsó vastagság (3/4")
    • Felni vastagsága (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságKerékátmérőKerék típusaArbor méretArcátmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253146917 Fekvőtárcsa, 11-es típusú, homlokátmérő, 4 hüvelyk | AA7ADU 15K069 662531469179070Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-114"1€96.45
NORTON ABRASIVES 66253146918 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 5 hüvelyk | AA7ADV 15K070 662531469187260Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-115"1€105.54
NORTON ABRASIVES 66253146920 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 5 hüvelyk | AA7ADW 15K071 662531469207260Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-115"1€121.27
NORTON ABRASIVES 66253146922 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADX 15K072 662531469226000Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-116"1€132.29
NORTON ABRASIVES 66253146925 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADY 15K073 662531469256000Kerámia / cirkónia-2"-11. típus acél hátlappal5 / 8 "-116"1€104.45
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup kerék, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADZ 15K074 662531469296000Kerámia / cirkónia-2"-11. típus acél hátlappal5 / 8 "-116"1€145.22
NORTON ABRASIVES 66252942959 Flaring Cup kerék 7" átmérő x 2" vastagság x 1.25" Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9 662529429593275Alumínium-oxid-2"-Típus 111.25 "7"5€1,897.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198586 Lángoló pohár köszörűkorong cirkónium-alumínium-oxid 6 hüvelyk átmérőjű
€136.25 /Mértékegység