NORTON ABRASIVES 66252942959 Fekvőtárcsa 7 Átmérő x 2 Vastagság x 1.25 Arbor Hole Pk5 | AF6NVA 1CUR9

NORTON ABRASIVES 66252942959 Fáklyázó csésze kerék 7" átmérő x 2" vastagság x 1.25" pavilon furat Pk5

Raktáron
Tétel: AF6NVA Típus: 66252942959Kereszthivatkozás: 1CUR9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,897.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremező csésze köszörűkorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor méret1.25 "
Kötvény típusaMegüvegesedett
Arcátmérő7"
Csikorog46
Max. FORDULAT3275
Leírás32A46-JVBE
Vastagság2"
Kerék típusaTípus 11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód6804226000

Termék részletek:

    • Vissza Dia. (5 ")
    • Hátsó vastagság (5/16")
    • Peremvastagság (3/8")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságKerékátmérőKerék típusaArbor méretArcátmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253146917 Fekvőtárcsa, 11-es típusú, homlokátmérő, 4 hüvelyk | AA7ADU 15K069 662531469179070Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-114"1€96.45
NORTON ABRASIVES 66253146918 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 5 hüvelyk | AA7ADV 15K070 662531469187260Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-115"1€105.54
NORTON ABRASIVES 66253146920 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 5 hüvelyk | AA7ADW 15K071 662531469207260Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-115"1€121.27
NORTON ABRASIVES 66253146922 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADX 15K072 662531469226000Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-116"1€132.29
NORTON ABRASIVES 66253146925 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADY 15K073 662531469256000Kerámia / cirkónia-2"-11. típus acél hátlappal5 / 8 "-116"1€104.45
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup kerék, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADZ 15K074 662531469296000Kerámia / cirkónia-2"-11. típus acél hátlappal5 / 8 "-116"1€145.22
NORTON ABRASIVES 66253198586 Fáklyáskorong csiszolókorong cirkónium-alumínium-oxid 6 hüvelyk átmérőjű | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Cirkónium-alumínium-oxid-2"-Típus 115 / 8-116"1€136.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252942959 Fáklyázó csésze kerék 7" átmérő x 2" vastagság x 1.25" pavilon furat Pk5
€1,897.53 /csomag