Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66253198583 Fekvőtárcsa 4 x 3 x 2 hüvelyk x 5/8-11 | AF7XDN 22UT39

NORTON ABRASIVES 66253198583 Lángoló pohárkerék 4 x 3 x 2 hüvelyk x 5 / 8-11

Raktáron
Tétel: AF7XDN Típus: 66253198583Kereszthivatkozás: 22UT39
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
€70.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángoló kupakerék
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Arbor méret5 / 8-11
Kötvény típusaGyanta
Arcátmérő4"
Csikorog16
Max. FORDULAT9070
Leírás4NZ16-QBX406
Vastagság2"
Kerék típusa11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód6804221000

Termék részletek:

    • Vissza Dia. (3 ")
    • Hátsó vastagság (3/4")
    • Peremvastagság (3/4")

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66253198584 Flaring Cup kerék 6 x 4-3/4 x 2 hüvelyk 5/8-11 | AF7XDP 22UT40 662531985846"6000€123.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198583 Lángoló pohárkerék 4 x 3 x 2 hüvelyk x 5 / 8-11
€70.60 /Mértékegység