Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66253198584 Flaring Cup kerék 6 x 4-3/4 x 2 hüvelyk 5/8-11 | AF7XDP 22UT40

NORTON ABRASIVES 66253198584 Lángoló pohárkerék 6 x 4-3 / 4 x 2 hüvelykes 5 / 8-11

Raktáron
Tétel: AF7XDP Típus: 66253198584Kereszthivatkozás: 22UT40
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
€123.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLángoló kupakerék
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Arbor méret5 / 8-11
Kötvény típusaGyanta
Arcátmérő6"
Csikorog16
Max. FORDULAT6000
Leírás4NZ16-QBX406
Vastagság2"
Kerék típusa11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6804221000

Termék részletek:

    • Vissza Dia. (4-3 / 4 ")
    • Hátsó vastagság (3/4")
    • Peremvastagság (1/2")

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66253198583 Fekvőtárcsa 4 x 3 x 2 hüvelyk x 5/8-11 | AF7XDN 22UT39 662531985834"9070€70.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198584 Lángoló pohárkerék 6 x 4-3 / 4 x 2 hüvelykes 5 / 8-11
€123.73 /Mértékegység