Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66253044382 Szerszámterem csiszolókorong T5 8 x 1 x 1-1/4 hüvelyk | AH4BGF 34CC21

NORTON ABRASIVES 66253044382 T5 szerszámos köszörűkorong 8 x 1 x 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4BGF Típus: 66253044382Kereszthivatkozás: 34CC21

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€241.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett köszörűkorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor Hole1.25 "
Kötvény típusaMegüvegesedett
színekSzürke
FokozatDurva
Csikorog46
KeménységJ
Max. FORDULAT3600
Leírás32A46-JVBE
Vastagság1"
Kerékátmérő8"
Kerék típusaTípus 5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7752
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)23.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Süllyesztés típusa: egyik oldal
    • Mélyedés Dia. : 3-1 / 4 "
    • Mélység mélység: 1/2 "

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságtípusKerékátmérőszínekÁtmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253263166 Csiszolókorong 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Alumínium-oxid5"1.5 "Típus 5-Szürke12 "1€792.55
NORTON ABRASIVES 66253263590 Csiszolókorong 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Alumínium-oxid3"2"Típus 7-Lila12 "1€1,007.11
NORTON ABRASIVES 66253263591 Csiszolókorong 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Alumínium-oxid5"2"Típus 7-Lila12 "1€1,008.98
NORTON ABRASIVES 66253364300 Csiszolókorong 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Alumínium-oxid5"1.5 "Típus 5-Szürke14 "1€1,011.61
NORTON ABRASIVES 66253364365 Csiszolókorong 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Alumínium-oxid5"1.5 "Típus 5-Szürke14 "1€999.51
NORTON ABRASIVES 66253263175 Csiszolókorong 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Alumínium-oxid5"1.5 "Típus 5-fehér12 "1€505.71
NORTON ABRASIVES 66243428329 Szerszámterem Csiszolókorong, Type 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Alumínium-oxid3 / 8 "1"-2"Szürke-1€18.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253044382 T5 szerszámos köszörűkorong 8 x 1 x 1-1 / 4 hüvelyk
€241.90 /Mértékegység