FABORY B01210.025.0125 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 5 fokozat, 1100PK | CG6QQX 167H78

FABORY B01210.025.0125 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 5 fokozat, 1100 PK

Raktáron
Cikk: CG6QQX Típus: B01210.025.0125Kereszthivatkozás: 167H78

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1709
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01210.025.0125 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, 5 fokozat, 1100 PK
€254.39 /csomag