NORTON ABRASIVES 66253263175 Csiszolókorong 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392

NORTON ABRASIVES 66253263175 Köszörűkorong 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2

Raktáron
Tétel: AB9GLV Típus: 66253263175Kereszthivatkozás: 2D392

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€505.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett köszörűkorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor Hole5"
Kötvény típusaMegüvegesedett
színekfehér
Átmérő12 "
FokozatDurva
Csikorog46
KeménységKözepes (I)
Max. FORDULAT2070
Leírás38A46-IVBE
Vastagság1.5 "
típusTípus 5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód6804224000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mélység (1/2 ")
    • Mélyedés Dia. (7-1 / 2 ")
    • Mélyedés típusa (egyik oldal)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságtípusKerékátmérőszínekÁtmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253263166 Csiszolókorong 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Alumínium-oxid5"1.5 "Típus 5-Szürke12 "1€792.55
NORTON ABRASIVES 66253263590 Csiszolókorong 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Alumínium-oxid3"2"Típus 7-Lila12 "1€1,007.11
NORTON ABRASIVES 66253263591 Csiszolókorong 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Alumínium-oxid5"2"Típus 7-Lila12 "1€1,008.98
NORTON ABRASIVES 66253364300 Csiszolókorong 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Alumínium-oxid5"1.5 "Típus 5-Szürke14 "1€1,011.61
NORTON ABRASIVES 66253364365 Csiszolókorong 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Alumínium-oxid5"1.5 "Típus 5-Szürke14 "1€999.51
NORTON ABRASIVES 66243428329 Szerszámterem Csiszolókorong, Type 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Alumínium-oxid3 / 8 "1"-2"Szürke-1€18.15
NORTON ABRASIVES 66252916228 Szerszámterem csiszolókorong 7 x 1 x 1-1/4 hüvelyk kék | AH4BGD 34CC19 662529162283600Kerámiai1.25 "1"-7"Kék-1€277.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253263175 Köszörűkorong 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2
€505.71 /Mértékegység