Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66243530387 Fáklyáskorongos csiszolókorong alumínium-oxid 4 hüvelykes Pk10 | AF8LAX 26ZW31

NORTON ABRASIVES 66243530387 Lángoló pohár köszörűkorong alumínium-oxid 4 hüvelyk Pk10

Raktáron
Tétel: AF8LAX Típus: 66243530387Kereszthivatkozás: 26ZW31
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
€1,103.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremező csésze köszörűkorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor méret1.25 "
Kötvény típusaMegüvegesedett
Arcátmérő4"
Csikorog60
Max. FORDULAT5730
Leírás38A60-JVBE
Vastagság1.5 "
Kerék típusaTípus 11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód6804220000

Termék részletek:

    • Vissza Dia. (3 ")
    • Hátsó vastagság (1/2")
    • Peremvastagság (1/4")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsiszolóanyagArbor HoleVastagságKerékátmérőKerék típusaArbor méretArcátmérőPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253146917 Fekvőtárcsa, 11-es típusú, homlokátmérő, 4 hüvelyk | AA7ADU 15K069 662531469179070Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-114"1€96.45
NORTON ABRASIVES 66253146918 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 5 hüvelyk | AA7ADV 15K070 662531469187260Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-115"1€105.54
NORTON ABRASIVES 66253146920 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 5 hüvelyk | AA7ADW 15K071 662531469207260Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-115"1€121.27
NORTON ABRASIVES 66253146922 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADX 15K072 662531469226000Kerámia / cirkónia-2"-Típus 115 / 8 "-116"1€132.29
NORTON ABRASIVES 66253146925 Fekvőtárcsa, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADY 15K073 662531469256000Kerámia / cirkónia-2"-11. típus acél hátlappal5 / 8 "-116"1€104.45
NORTON ABRASIVES 66253146929 Flaring Cup kerék, 11-es típus, homlokátmérő 6 hüvelyk | AA7ADZ 15K074 662531469296000Kerámia / cirkónia-2"-11. típus acél hátlappal5 / 8 "-116"1€145.22
NORTON ABRASIVES 66253198586 Fáklyáskorong csiszolókorong cirkónium-alumínium-oxid 6 hüvelyk átmérőjű | AB8TFU 26ZX13 662531985866000Cirkónium-alumínium-oxid-2"-Típus 115 / 8-116"1€136.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243530387 Lángoló pohár köszörűkorong alumínium-oxid 4 hüvelyk Pk10
€1,103.01 /csomag