Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2005-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/2-13 Thread Size, 8.02 Inch Overall Length | AD3HBM 3ZGN7

KEN FORGING N2005-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, 1/2-13 menetméret, 8.02 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HBM Modell: N2005-SS-6Kereszthivatkozás: 3ZGN7
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
€63.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.2"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz8.02 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2005-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, 1/2-13 menetméret, 8.02 hüvelyk teljes hossz
€63.89 /Mértékegység