Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCP 1LRH5

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FCP Típus: M20200402Kereszthivatkozás: 1LRH5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€56.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz Egyenes Unió csökkentése
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 4 "x 5 / 32"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0383
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
NORGREN M00200604 szűkítő egyenes csatlakozó 6 x 4mm - 10 db-os csomag | AB2FBB 1LRB7 M00200604Cső6 4 mm x mm€74.19
NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCL 1LRH2 M20200201Cső5 / 32 "x 1 / 8"€51.27
NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCN 1LRH4 M20200401Cső x Cső1 / 4 "x 1 / 8"€52.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 hüvelyk – 10 db-os csomag
€56.07 /Mértékegység