Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCL 1LRH2

NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FCL Típus: M20200201Kereszthivatkozás: 1LRH2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€51.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz Egyenes Unió csökkentése
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 32 "x 1 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód3917400090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
NORGREN M00200604 szűkítő egyenes csatlakozó 6 x 4mm - 10 db-os csomag | AB2FBB 1LRB7 M00200604Cső6 4 mm x mm€77.85
NORGREN M20200401 Reducing Union 1/4 x 1/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCN 1LRH4 M20200401Cső x Cső1 / 4 "x 1 / 8"€55.25
NORGREN M20200402 Reducing Union 1/4 x 5/32 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCP 1LRH5 M20200402Cső1 / 4 "x 5 / 32"€58.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M20200201 Reducing Union 5/32 x 1/8 hüvelyk – 10 db-os csomag
€51.88 /Mértékegység