CONDOR Jól láthatósági 2. osztályú poliészter mellények


A Condor 4CW sorozatú tűzálló, jól látható mellények ideálisak a dolgozók biztonsága érdekében, mivel lehetővé teszik számukra a munkavállalók távolról történő azonosítását, csökkentve a balesetek kockázatát és javítva az általános biztonságot a munkahelyen. Ezeket a Hi-Viz mellényeket építkezéseken, közüzemi és karbantartási munkákban, valamint útmunkákban és forgalomirányításban használják....Olvass tovább

Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Dielektromos cipzár , Illik a mellmérethez: 68 " , Nem: Egynemű , Hossz: 28.5 " , Anyaga: Poliészter háló , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 2 Belül , Méret: 4XL
StílusModellszínekCsíkos színÁr (ÁFA nélkül)
A
4CWC6
MészNarancs / ezüst€81.22
B
4CWD3
narancsMész / Ezüst€79.95

Jól láthatósági 2. osztályú poliészter mellények

A Condor 4CW sorozatú tűzálló, jól látható mellények ideálisak a dolgozók biztonsága érdekében, mivel lehetővé teszik számukra a munkavállalók távolról történő azonosítását, csökkentve a balesetek kockázatát és javítva az általános biztonságot a munkahelyen. Ezeket a Hi-Viz mellényeket építkezéseken, közüzemi és karbantartási munkákban, valamint útmunkákban és forgalomirányításban használják.

Jellemzők

  • Ezek a mellények strapabíró poliészter anyagból készültek erősségük és nagy kopásállóságuk érdekében az igényes munkakörnyezetekben.
  • Kontrasztos színű fényvisszaverő csíkos szegéllyel rendelkeznek a kiváló láthatóság érdekében nappali és gyenge fényviszonyok között is.
  • Ezek a mellények cipzárral vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos rögzítést munkavégzés közben.
  • Megfelelnek az ANSI/ISEA szabványnak, amely a jól látható ruházat elismert biztonsági szabványa.
  • A mellény hátoldalán egy csíkos "U" minta található, amely további láthatóságot biztosít különböző szögekből, javítva viselője biztonságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?