Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB#0WZ Flat Washer Zinc Fits #0, 50PK | AA9YYK 1JVL2

APPROVED VENDOR WASB#0WZ lapos alátét, horgany, 0. számú, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9YYK Modell: WASB#0WZKereszthivatkozás: 1JVL2
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
€11.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek#0
Belül Dia.1 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 / 4 "
Rockwell KeménységB49
Vastagság0.028 "
Vastagsági tolerancia-0.006 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#0WZ lapos alátét, horgany, 0. számú, 50PK
€11.17 /csomag