Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040401686 4 hüvelykes gépadapter | AD3LPN 3249-0400-100000 / 40D612

NORDFAB 8040401686 4 hüvelykes gépadapter

Raktáron
Tétel: AD3LPN Típus: 8040401686kereszthivatkozás: 3249-0400-100000 / 40D612
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
€58.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő4"
Hossz4"
AnyagAcél
Outlet Dia.4"
típusGép adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040401688 6 hüvelykes gépadapter | AD3LPP 3249-0600-100000 / 40D613 80404016886"6"6"6"€80.76
NORDFAB 8040401690 8 hüvelykes gépadapter | AD3LPQ 3249-0800-100000 / 40D614 80404016908"8"8"8"€84.26
NORDFAB 8040401692 10 hüvelykes gépadapter | AD3LPR 3249-1000-100000 / 40D615 804040169210 "10 "10 "10 "€95.20
NORDFAB 8040401694 12 hüvelykes gépadapter | AD3LPT 3249-1200-100000 / 40D616 804040169412 "12 "12 "12 "€103.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040401686 4 hüvelykes gépadapter
€58.39 /Mértékegység