Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040401692 10 hüvelykes gépadapter | AD3LPR 3249-1000-100000 / 40D615

NORDFAB 8040401692 10 hüvelykes gépadapter

Raktáron
Tétel: AD3LPR Típus: 8040401692kereszthivatkozás: 3249-1000-100000 / 40D615

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€95.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő10 "
Hossz4"
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "
típusGép adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040401686 4 hüvelykes gépadapter | AD3LPN 3249-0400-100000 / 40D612 80404016864"4"4"4"€58.39
NORDFAB 8040401688 6 hüvelykes gépadapter | AD3LPP 3249-0600-100000 / 40D613 80404016886"6"6"6"€80.76
NORDFAB 8040401690 8 hüvelykes gépadapter | AD3LPQ 3249-0800-100000 / 40D614 80404016908"8"8"8"€84.26
NORDFAB 8040401694 12 hüvelykes gépadapter | AD3LPT 3249-1200-100000 / 40D616 804040169412 "12 "12 "12 "€103.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040401692 10 hüvelykes gépadapter
€95.20 /Mértékegység