Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010005523 Légcsatorna bilincs 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622

NORDFAB 8010005523 4 hüvelykes csőbilincs

Raktáron
Tétel: AD3LPZ Típus: 8010005523kereszthivatkozás: 3260-0400-100900 / 40D622

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsatorna bilincs
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv22
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteTételHosszÁr
NORDFAB 8010005525 csőbilincs 6 hüvelykes | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"Légcsatorna bilincs-€33.14
NORDFAB 8010005527 Légcsatorna bilincs 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Légcsatorna bilincs-€37.41
NORDFAB 8010005529 Légcsatorna bilincs 10 In | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Légcsatorna bilincs-€41.06
NORDFAB 8010005531 12 hüvelykes csőbilincs | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Légcsatorna bilincs-€41.38
NORDFAB 8010005533 Légcsatorna bilincs 14 átmérőjű acél | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98 8010005533-14 "fogó24 "€48.96
NORDFAB 8010005535 csőbilincs 16 átmérőjű acél | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99 8010005535-16 "fogó27 "€54.49
NORDFAB 8010005629 csőbilincs, rozsdamentes acél, 10 hüvelykes, teljes Lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Légcsatorna bilincs-€89.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010005523 4 hüvelykes csőbilincs
€31.39 /Mértékegység