Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010005533 Légcsatorna bilincs 14 átmérőjű acél | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98

NORDFAB 8010005533 Légcsatorna bilincs 14 átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LET Típus: 8010005533kereszthivatkozás: 3260-1400-100900 / 29RM98
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
€48.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete14 "
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Hossz24 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6804
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteTételHosszÁr
NORDFAB 8010005523 Légcsatorna bilincs 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"Légcsatorna bilincs-€31.39
NORDFAB 8010005525 csőbilincs 6 hüvelykes | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"Légcsatorna bilincs-€33.14
NORDFAB 8010005527 Légcsatorna bilincs 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Légcsatorna bilincs-€37.41
NORDFAB 8010005529 Légcsatorna bilincs 10 In | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Légcsatorna bilincs-€41.06
NORDFAB 8010005531 12 hüvelykes csőbilincs | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Légcsatorna bilincs-€41.38
NORDFAB 8010005535 csőbilincs 16 átmérőjű acél | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99 8010005535-16 "fogó27 "€54.49
NORDFAB 8010005629 csőbilincs, rozsdamentes acél, 10 hüvelykes, teljes Lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Légcsatorna bilincs-€89.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010005533 Légcsatorna bilincs 14 átmérőjű acél
€48.96 /Mértékegység