Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U70735 1/2 csepp füles könyök 90 öntött réz C x Fnpt | AE4YPJ 5P154

NIBCO U70735 1/2 csepp füles könyök 90 öntött réz C x Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4YPJ Modell: U70735 1/2Kereszthivatkozás: 5P154
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
€15.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp fül könyök, 90 fok
test anyagaRéz öntött
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás722 psi @ 100 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412100000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 70735 1 csepp fül könyök 90 öntött bronz C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Öntött bronzC x FNPT395 psi @ 200 fok F1.125 "1"-20 foktól 400 fokig F1"€65.75
NIBCO 70735LF-12 cseppfül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€24.02
NIBCO C7075 1/2 csepp füles könyök 90 öntött réz C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1/2Réz öntöttC x C722 psi @ 100 fok F5 / 8 "--20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€12.21
NIBCO 70735LF-34 csepp fül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€29.48
NIBCO 70735RLF-3412 csepp fül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€54.23
NIBCO 70735LF-1 csepp fül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AJ2Ft 5GEV4 70735LF-1-C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 foktól 200 fokig F1"€88.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U70735 1/2 csepp füles könyök 90 öntött réz C x Fnpt
€15.05 /Mértékegység