Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 70735LF-1 csepp fül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AJ2Ft 5GEV4

NIBCO 70735LF-1 cseppfül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz

Raktáron
Tétel: AJ2HUF Modell: 70735LF-1Kereszthivatkozás: 5GEV4
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
€88.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp fül könyök, 90 fok
Kapcsolat típusaC x FNPT
AnyagAlacsony ólom öntött bronz
Max. Nyomás395 psi
Dia kívül.1-1 / 8 "x 1"
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.27
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 70735 1 csepp fül könyök 90 öntött bronz C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Öntött bronzC x FNPT395 psi @ 200 fok F1.125 "1"-20 foktól 400 fokig F1"€65.75
NIBCO 70735LF-12 cseppfül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€24.02
NIBCO U70735 1/2 csepp füles könyök 90 öntött réz C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1/2Réz öntöttC x FNPT722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€15.05
NIBCO C7075 1/2 csepp füles könyök 90 öntött réz C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1/2Réz öntöttC x C722 psi @ 100 fok F5 / 8 "--20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€12.21
NIBCO 70735LF-34 csepp fül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€29.48
NIBCO 70735RLF-3412 csepp fül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€54.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 70735LF-1 cseppfül könyök 90 alacsony ólom öntött bronz
€88.79 /Mértékegység