Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO T58570LL 1 bronz golyós szelep Inline Fnpt 1 In | AD4CTX 41E366

NIBCO T58570LL 1 bronz golyós szelep soros Fnpt 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4CTX Modell: T58570LL 1Kereszthivatkozás: 41E366

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€129.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
TeljesítésMegfelel az MSS SP-110 szabványnak
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSzilícium bronz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagTeljesítésFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretSzár anyagaÁr
NIBCO T58570 1/4 bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1 / 4 "Szilícium bronz€45.75
NIBCO T58570 3/8 bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG3 / 8 "Szilícium bronz€47.21
NIBCO T58570 3/4 bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG3 / 4 "Szilícium bronz€62.62
NIBCO T58570 1 bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD4CTH 41E353 T58570 1Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1"Szilícium bronz€94.36
NIBCO T58570 1-1/4 bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1.25 "Szilícium bronz€182.94
NIBCO T58570 1-1/2 bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1.5 "Szilícium bronz€258.27
NIBCO T58570 2 bronz gömbcsap Inline Fnpt 2 In | AD4CTL 41E356 T58570 2Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG2"Szilícium bronz€501.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO T58570LL 1 bronz golyós szelep soros Fnpt 1 hüvelykes
€129.69 /Mértékegység