Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO T5857066HC 3/4 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 3/4 In | AD4CUU 41E386

NIBCO T5857066HC 3/4 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4CUU Modell: T5857066HC 3/4Kereszthivatkozás: 41E386
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
€192.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
TeljesítésMegfelel az MSS SP-110 szabványnak
Kapcsolat típusaFNPT X tömlő sapka
FogantyúHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
NIBCO T5857066HC 1/2 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 1/2 In | AD4CUT 41E385 T5857066HC 1/21 / 2 "€128.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO T5857066HC 3/4 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 3/4 hüvelykes
€192.39 /Mértékegység