Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO T5857066HC 1/2 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 1/2 In | AD4CUT 41E385

NIBCO T5857066HC 1/2 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4CUT Modell: T5857066HC 1/2Kereszthivatkozás: 41E385

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€128.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
TeljesítésMegfelel az MSS SP-110 szabványnak
Kapcsolat típusaFNPT X tömlő sapka
FogantyúHorganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
NIBCO T5857066HC 3/4 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 3/4 In | AD4CUU 41E386 T5857066HC 3/43 / 4 "€192.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO T5857066HC 1/2 bronz golyósszelep Fnpt x tömlősapka 1/2 hüvelykes
€128.87 /Mértékegység