Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 9100205HPC Press Tees, Copper, Press-Fit x Press-Fit x Press-Fit, For 1 1/4 x 1 1/4 x 1 Inch Tube Od | CP2HHP 787X32

NIBCO 9100205HPC préspólók, réz, préselhető x préselhető x préselhető, 1 1/4 x 1 1/4 x 1 hüvelykes csőhöz

Raktáron
Tétel: CP2HHP Típus: 9100205HPCKereszthivatkozás: 787X32
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
€46.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2286
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTételAnyagMax. NyomásDia kívül.Ár
NIBCO 712BH-LF 1/2X1/2X3/4 Tee Alacsony ólom öntött bronz C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 foktól 200 fokig FAlacsony ólom öntött bronzC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€45.22
NIBCO 713-LF 1/2 Tee alacsony ólom öntött bronz C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1/2-20 foktól 200 fokig FAlacsony ólom öntött bronzC x C x MNPT1 / 2 "Tee-623 psi-€45.34
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 fok F1 / 4 "€11.47
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot Réz C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 fok F3 / 8 "€11.40
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 fok F1 / 2 "€8.64
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot Copper C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C x C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 fok F5 / 8 "€2.96
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x C x C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 fok F7 / 8 "€7.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 9100205HPC préspólók, réz, préselhető x préselhető x préselhető, 1 1/4 x 1 1/4 x 1 hüvelykes csőhöz
€46.89 /Mértékegység