Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 804 2 Dwv Adapter öntött bronz C x Mnpt 2 In | AC6WKL 36N545

NIBCO 804 2 Dwv Adapter öntött bronz C x Mnpt 2 In

Raktáron
Tétel: AC6WKL Modell: 804 2Kereszthivatkozás: 36N545

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€37.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDWV adapter
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.2-1 / 8 "x 2"
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 802 11/2 Dwv Adapter öntött bronz 1-1/2 In | AC6WKF 36N540 802 11 / 2577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€36.47
NIBCO 804 11/2 Dwv Adapter öntött bronz 1-1/2 In | AC6WKK 36N544 804 11 / 2395 psi @ 200 fok F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€29.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 804 2 Dwv Adapter öntött bronz C x Mnpt 2 In
€37.13 /Mértékegység