Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 804 11/2 Dwv Adapter öntött bronz 1-1/2 In | AC6WKK 36N544

NIBCO 804 11/2 Dwv Adapter öntött bronz 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AC6WKK Modell: 804 11/2Kereszthivatkozás: 36N544

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDWV adapter
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x MNPT
Max. Nyomás395 psi @ 200 fok F
Dia kívül.1-5/8" x 1-1/2"
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 802 11/2 Dwv Adapter öntött bronz 1-1/2 In | AC6WKF 36N540 802 11 / 2577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€36.47
NIBCO 804 2 Dwv Adapter öntött bronz C x Mnpt 2 In | AC6WKL 36N545 804 2577 psi @ 200 fok F2-1 / 8 "x 2"2"2"€37.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 804 11/2 Dwv Adapter öntött bronz 1-1/2 In
€29.37 /Mértékegység