NIBCO 775-LF 4 150. osztályú menetes kiegészítő karima C | AD3MQC 40F268

NIBCO 775-LF 4 Class 150 menetes kiegészítő karima C

Raktáron
Tétel: AD3MQC Modell: 775-LF 4Kereszthivatkozás: 40F268

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€744.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel150-es osztályú menetes kiegészítő karima
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC
Max. Nyomás235 PSI
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1615
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
NIBCO 775-LF 2 150. osztályú menetes kiegészítő karima C | AD3MPZ 40F265 775-lf 2291 psi2"€496.62
NIBCO 775-LF 21/2 Class 150 menetes kiegészítő karima C | AD3MQA 40F266 775-LF 21/2269 psi2.5 "€426.78
NIBCO 775-LF 3, 150. osztályú, menetes kiegészítő karima C | AD3MQB 40F267 775-lf 3254 psi3"€496.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 775-LF 4 Class 150 menetes kiegészítő karima C
€744.34 /Mértékegység