Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7333 1 Fitting Union Cast Bronze C x Fnpt 1 In | AC6WJU 36N529

NIBCO 7333 1 Fitting Union öntött bronz C x Fnpt 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WJU Modell: 7333 1Kereszthivatkozás: 36N529

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIllesztő Unió
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás395 psi @ 200 fok F
Dia kívül.1.125 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 7333 1/2 Fitting Union Cast Bronze C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2Öntött bronzC x FNPT577 psi @ 200 fok F5 / 8 "1 / 2 "-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "€41.43
NIBCO 7333 3/4 illeszkedő Union öntött bronz C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4Öntött bronzC x FNPT466 psi @ 200 fok F7 / 8 "3 / 4 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€56.93
NIBCO 7333 11/4 Fitting Union öntött bronz C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4Öntött bronzC x FNPT351 psi @ 200 fok F1.375 "1.25 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€187.77
NIBCO 7333 2 Fitting Union Cast Bronze C x Fnpt 2 In | AC6WJW 36N531 7333 2Öntött bronzC x FNPT291 psi @ 200 fok F2.125 "2"-20 foktól 400 fokig F2"€377.80
NIBCO 7334 3/8 illeszkedő Union öntött bronz C x Mnpt | AC6WJX 36N532 7334 3 / 8Öntött bronzC x MNPT623 psi @ 200 fok F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "€44.21
NIBCO 7334 1 Fitting Union öntött bronz C x Mnpt 1 In | AC6WJY 36N533 7334 1Öntött bronzC x MNPT395 psi @ 200 fok F1-1 / 8 "x 1"1"-20 foktól 400 fokig F1"€106.81
NIBCO 7334 11/4 Fitting Union öntött bronz C x Mnpt | AC6WJZ 36N534 7334 11 / 4Öntött bronzC x MNPT351 psi @ 200 fok F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 foktól 400 fokig F1.25 "€142.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7333 1 Fitting Union öntött bronz C x Fnpt 1 hüvelyk
€107.12 /Mértékegység