Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set akasztó 3/4 hüvelykes | AC6WJQ 36N526

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set akasztó 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6WJQ Modell: 7245A 3/4Kereszthivatkozás: 36N526
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
€15.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHy-Set akasztó
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC
Max. Nyomás466 psi @ 200 fok F
Temp. Hatótávolság-20 - 400 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásCsőméretÁr
NIBCO 7245A 1/2 Hy-set akasztó 1/2 hüvelykes | AC6WJP 36N525 7245A 1/2Hy-Set akasztó577 psi @ 200 fok F1 / 2 "€10.78
NIBCO B213750 HY-Set akasztó, 1/2 hüvelykes cső/cső, bronz | BU4QEG B213750Akasztó--€18.63
ajánlatkérés
NIBCO B213850 HY-Set akasztó, 1 hüvelykes cső/cső, bronz | BU4QER B213850Akasztó--€18.84
ajánlatkérés
NIBCO B213800 HY-Set akasztó, 3/4 hüvelykes cső/cső, bronz | BU4QEY B213800Akasztó--€21.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set akasztó 3/4 hüvelykes
€15.29 /Mértékegység