Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 530BC Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387

DART CONTROLS 530BC egyenáramú sebességszabályozás 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

Raktáron
Tétel: AF2YAC Modell: 530BCKereszthivatkozás: 6Z387
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
€1,241.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység2"
dinamikus fékezésiNem
HázAlváz
Külső kapcsolókEgyik sem
Magasság9"
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 2-ig
HP @ alsó feszültség1/8-tól 1-ig
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásBeállítható 0.3–12 mp.
Max. Amper10
SzereljeAlváz
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:1
Sebességszabályozás+/- 1% armatúra feszültségvisszajelzéssel, +/- 0.5% Tach visszacsatolással
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség6.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elfogadja a Tach visszajelzést (igen)
    • Áram / nyomaték határ (állítható)
    • Követő áramkör (nem)
    • Lineáris lassítás (állítható 0.6–12 mp)
    • Shunt sebfeszültség (100 / 200VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségkimenetMélységHázMagasságBemeneti feszültségMax. AmperSzereljeForgásÁr
DART CONTROLS 530BRE-36MA Dc sebességszabályozás 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530BRE-36MA90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Kompakt panelMegfordítható€1,483.22
DART CONTROLS 533BC Dc Speed ​​Control 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90/180 VDC2"Alváz9"115 / 230 VAC15AlvázEgyirányú€1,945.03
DART CONTROLS 530BRE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90/180 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10felületiMegfordítható€1,385.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 530BC egyenáramú sebességszabályozás 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€1,241.62 /Mértékegység