Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51000.075.0750 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 X 7-1/2, 5PK | AB7BAK 22TK74

APPROVED VENDOR U51000.075.0750 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 X 7-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BAK Modell: U51000.075.0750Keresztszám: 22TK74 / 156H71

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€74.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt7.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3166
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0750 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 X 7-1/2, 5PK
€74.75 /csomag