Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 alaplap póló alacsony ólom öntött bronz | AD3MLX 40F188

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 alaplap póló alacsony ólom öntött bronz

Raktáron
Tétel: AD3MLX Model: 705-LF 3/4X1/8X3/4Kereszthivatkozás: 40F188
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
€19.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap póló
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás466 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 705 1X1/8X1 alaplap Tee öntött bronz C x F x C | AC6WHF 36N493 705 1X1/8X1Öntött bronzC x FNPT x C395 psi @ 200 fok F-20 foktól 400 fokig F1"€25.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 alaplap póló alacsony ólom öntött bronz
€19.77 /Mértékegység