Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 705 1X1/8X1 alaplap Tee öntött bronz C x F x C | AC6WHF 36N493

NIBCO 705 1X1/8X1 alaplap póló öntött bronz C x F x C

Raktáron
Tétel: AC6WHF Model: 705 1X1/8X1Kereszthivatkozás: 36N493

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€25.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap póló
test anyagaÖntött bronz
Kapcsolat típusaC x FNPT x C
Max. Nyomás395 psi @ 200 fok F
Dia kívül.1-1 / 8 "x 1/4" x 1-1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 alaplap póló alacsony ólom öntött bronz | AD3MLX 40F188 705-LF 3/4X1/8X3/4Alacsony ólom öntött bronzC x FNPT466 psi-20 foktól 200 fokig F1 / 8 "€19.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 705 1X1/8X1 alaplap póló öntött bronz C x F x C
€25.92 /Mértékegység