Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 Inch 5/8 In | AC8FRZ 39R695

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 hüvelyk 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8FRZ Modell: 616 1/2Kereszthivatkozás: 39R695
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
€30.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 616 3/4 Plug Wrot Copper Ftg 3/4 Inch 7/8 In | AC8FUM 39R731 616 3 / 4466 psi @ 200 fok F7 / 8 "3 / 4 "€22.26
NIBCO L169450 Csapvég, PVC, 1 hüvelykes méret | BU4WYA L169450---€1.70
ajánlatkérés
NIBCO CD02450 csődugó, 2 hüvelykes, MNPT végtípus, PVDF | CB6CUP CD02450---€421.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 616 1/2 Plug Wrot Copper Ftg 1/2 hüvelyk 5/8 hüvelyk
€30.30 /Mértékegység