Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 611RR 3 / 8x1 / 4x3 / 8 redukáló póló sárgarépa réz C x C x C | AB3WHW 1VMC4

NIBCO 611RR 3/8x1/4x3/8 redukáló Tee Wrot Copper C x C x C

Raktáron
Tétel: AB3WHW Model: 611RR 3/8x1/4x3/8Kereszthivatkozás: 1VMC4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C x C
Max. Nyomás779 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1/2 "x 3/8" x 1/2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret3/8 "x 1/4" x 3/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4 redukáló póló sárgarépa réz C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Répa rézC x C x C912 psi @ 100 fok F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 foktól 400 fokig F1/4 "x 1/8" x 1/4 "€14.36
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 redukáló póló sárgarépa réz C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Répa rézC x C x C722 psi @ 100 fok F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 foktól 400 fokig F1/2 "x 3/8" x 1/2 "€14.53
NIBCO 611RR 11/4x1x11/4 Redukáló Tee Wrot Réz C x C x C | AB3MIÉRT 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Répa rézC x C x C439 psi @ 100 fok F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 foktól 400 fokig F1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "€25.35
NIBCO 611RR 11/4x3/4x11/4 Redukáló Tee Wrot Réz C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Répa rézC x C x C439 psi @ 100 fok F1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20 foktól 400 fokig F1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€24.76
NIBCO 611RR 11/4x1/2x11/4 redukáló Tee Wrot Réz C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Répa rézC x C x C439 psi @ 100 fok F1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20 foktól 400 fokig F1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "€25.35
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2 redukáló póló sárgarépa réz C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Répa rézC x C x C408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 foktól 400 fokig F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€41.55
NIBCO 611RR 11/2x1x11/2 Redukáló Tee Wrot Réz C x C x C | AB3WJC 1VMD3 611RR 11/2x1x11/2Répa rézC x C x C408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-1/8" x 1-5/8"--20 foktól 400 fokig F1-1 / 2 "x 1" x 1-1 / 2 "€39.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 611RR 3/8x1/4x3/8 redukáló Tee Wrot Copper C x C x C
€16.02 /Mértékegység