Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 6002 2X3/4 Fitting reduktor Wrot Copper 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552

NIBCO 6002 2X3/4 illesztésű reduktor Wrot Copper 2 x 3/4 in

Raktáron
Tétel: AC8FKW Modell: 6002 2X3/4Kereszthivatkozás: 39R552
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
€32.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFitt reduktor
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaFTG x C
Max. Nyomás291 psi @ 200 fok F
Dia kívül.2-1/8" x 7/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2 "x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 6002 11/2X3/4 szerelvényszűkítő Ftg x C 1-1/2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€16.53
NIBCO 6002 5/8X3/8 Szerelvény szűkítő Wrot Coper 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200 fok F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€8.08
NIBCO 6002 11/2X1/2 Szerelvényszűkítő Ftg x C 1-1/2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€17.16
NIBCO 6002 21/2X11/2 Szerelvényszűkítő 2-1/2 x 1-1/2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200 fok F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€56.16
NIBCO 6002 3X11/2 szerelvényszűkítő Wrot Coper 3 x 1-1/2 In | AC8FQD 39R653 6002 3X11 / 2254 psi @ 200 fok F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"€74.54
NIBCO 6002 21/2X1 Szerelvénycsökkentő Wrot Coper 2-1/2 x 1 In | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi @ 200 fok F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"€63.00
NIBCO 6002 21/2X11/4 Szerelvényszűkítő 2-1/2 x 1-1/4 In | AC8FQN 39R662 6002 21/2X11/4269 psi @ 200 fok F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"€56.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 6002 2X3/4 illesztésű reduktor Wrot Copper 2 x 3/4 in
€32.16 /Mértékegység