NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi Állítható szivattyú | AG8GZK

NEWSTRIPE 10003947 Airless csíkozógép 4250, 3000 Psi állítható szivattyú

Raktáron
Tétel: AG8GZK Típus: 10003947

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,695.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
Kapacitás5 Gal. Vödör
EllenőrzésKézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek
SzűrőSzívótömlő szűrő
Magasság38 "
Hossz54 "
Festék típusaPermetez vízalapú festékeket
ÁramforrásMotor, 140cc Briggs & Stratton
SzivattyúNewstripe
Szivattyú típusaLégtelen, állítható 0-3000 psi
Csíkos típusSéta hátra
Kerekek10 "pneumatikus gumiabroncsok
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 4250 Airless csíkozógép egy festő és jelölő rendszer atlétikai pályák és járdák csíkozásához. Ez a csíkozógép fényes, 2–6 hüvelyk széles vonalakat képes előállítani.

Jellemzők:

  • Állítható nyomású szivattyúval rendelkezik, amely akár 3000 psi nyomást tesz lehetővé a csíkozáshoz, és csökkenti a pazarlást.
  • Az összes hegesztett szerkezet kiküszöböli az anyák és csavarok gyakori meghúzásával járó gondokat.
  • A Newstripe airless csíkozógép fogantyúra szerelt kezelőszervekkel és párnázott markolatokkal rendelkezik a kezelő kényelméért a hosszú sorok csíkozása közben.
  • Egyszerű kialakítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kényelmesen változtassák a színeket.
  • A festéktároló vödör fedővel van rögzítve a kiömlés elkerülése érdekében.
  • Gyorsszorító bilincse lehetővé teszi a szórópisztoly egyszerű eltávolítását a festéshez sablonokon keresztül.
  • A négy 10 hüvelykes pneumatikus abroncs könnyen áthalad a betonburkolattól az egyenetlen atlétikai pályákig.

Kompatibilis tartozékok:

  • Newstripe tisztítótartályok: Ezeket a tartályokat a csíkozógép használat utáni tisztítására használják.
  • Newstripe Pump Defenders: Ezek a védőelemek kenik a gépet, és nyáron védik a korróziótól. Ezek a fagyálló termékek is védik a gépet, ha -30 Fahrenheit fok alatt tárolják.
  • Newstripe 10001231 Hátsó görgő: Ez a hátsó görgő megkönnyíti a kör- és ív alakú jelölések felcsíkozását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a festéktároló kapacitása ennek a csíkozógépnek?

A. 5 gallon.

K. Ez a csíkozógép bírja a hosszú üzemidőt?

V. A Newstripe airless csíkozógép 140 köbcentis Briggs and Stratton 550EX motorral van felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében, még hosszú munkaidő után is.

K. Hogyan tisztítható a gép használat után?

A. Cserélje ki a fel nem használt festéket tartalmazó vödröt egy tiszta vizet tartalmazó vödörre, és öblítse át a rendszert.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFesték típusaÁramforrásCsíkos típusSzélességÁr
NEWSTRIPE 10003031 Önjáró levegő nélküli csíkozógép, 10 hüvelykes kerekekkel | AG8GZG 1000303144 "25 "Permetez vízalapú vagy olaj alapú festékeket127 köbcentis Briggs & Stratton OHV motorÖnjáró58 "€7,467.08
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless csíkozógép, 3000 Psi állítható szivattyú | AG8GZJ 1000356644 "25 "Permetez vízalapú vagy olaj alapú festékeket127 köbcentis Briggs & Stratton OHV motor OlajjelzővelSéta hátra58 "€5,230.42
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Permetez vízalapú vagy olaj alapú festékeketHonda GX120Önjáró58 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10003947 Airless csíkozógép 4250, 3000 Psi állítható szivattyú
€4,695.08 /Mértékegység