NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless csíkozógép, 3000 Psi állítható szivattyú | AG8GZJ

NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless csíkozógép, 3000 Psi állítható szivattyú

Raktáron
Tétel: AG8GZJ Típus: 10003566

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,230.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
Kapacitás5 Gal. Vödör
EllenőrzésKézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek
SzűrőSzívótömlő szűrő
Magasság38 "
Hossz58 "
Festék típusaPermetez vízalapú vagy olaj alapú festékeket
ÁramforrásMotor, 126 köbcentis Subaru
SzivattyúNewstripe
Szivattyú típusaLégtelen, állítható 0-3000 psi
Csíkos típusSéta hátra
Kerekek10 "pneumatikus gumiabroncsok
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.112
Származási országUS

Termék részletek:

    • Könnyen használható csíkozógép 2-6 hüvelyk szélességű csíkok festésére
    • Akár 0.44 gpm-ig képes ellenállni a szivattyú nyomásának
    • Univerzális fedéllel rendelkezik a festék kiömlésének elkerülése érdekében, és párosított fogantyúval ellátott kettős fogantyúkkal a könnyű kezelés érdekében
    • Szórópisztollyal és lábszűrőkkel felszerelve, hogy megakadályozzák a fel nem oldódó szennyeződéseket és pigmenteket, hogy megzavarják a festési munkákat

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFesték típusaÁramforrásCsíkos típusSzélességÁr
NEWSTRIPE 10003031 Önjáró levegő nélküli csíkozógép, 10 hüvelykes kerekekkel | AG8GZG 1000303144 "25 "Permetez vízalapú vagy olaj alapú festékeket127 köbcentis Briggs & Stratton OHV motorÖnjáró58 "€7,467.08
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi Állítható szivattyú | AG8GZK 1000394728 "37 "Permetez vízalapú festékeket140 köbcentis Briggs & Stratton motorSéta hátra24 "€4,695.08
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Permetez vízalapú vagy olaj alapú festékeketHonda GX120Önjáró58 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless csíkozógép, 3000 Psi állítható szivattyú
€5,230.42 /Mértékegység