NEWSTRIPE 10003031 Önjáró levegő nélküli csíkozógép, 10 hüvelykes kerekekkel | AG8GZG

NEWSTRIPE 10003031 Önjáró levegő nélküli csíkozógép, 10 hüvelykes kerekek

Raktáron
Tétel: AG8GZG Típus: 10003031

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,467.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsíkos gép
Kapacitás5 Gal. Vödör
EllenőrzésKézi működtetésű, Fogantyúval ellátott permetező kezelőszervek
SzűrőSzívótömlő szűrő
Magasság38 "
Hossz58 "
Festék típusaPermetez vízalapú vagy olaj alapú festékeket
SzivattyúNewstripe
Szivattyú típusaLégtelen, állítható 0-3000 psi
Csíkos típusÖnjáró
Kerekek10 "pneumatikus gumiabroncsok
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.184
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10003031 önjáró csíkozógép ideális sportpályák és járdák jelölésére. Egyetlen működtető karral rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradtságát, miközben hosszú sorokat hoz létre.

Jellemzők:

  • A Newstripe 10003031 csíkozógép lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a nyomást (0-3000 psi), hogy kiváló minőségű vezetéket kapjon veszteség nélkül.
  • Ezt a csíkozógépet egy nem lüktető szivattyú hidraulikusan hajtja meg, ami kiküszöböli a rongyos és kopott élek esélyét.
  • Gyorsszorítója eltávolítja a szórópisztolyt a járdaszegélyek és a nehezen elérhető helyek festéséhez.
  • Ezt a terepi festőgépet egy 127 köbcentis Briggs & Stratton motor hajtja a hosszú sorok csíkozására.
  • Változtatható sebességű súrlódó hajtása van, amely durva felületeken húzza a gépet, és könnyen lejtős.

Kompatibilis tartozékok:

  • Newstripe tisztítótartály: Ezek az 1 gallonos tartályok a gép oldalára vannak felszerelve, és hasznosak a szórópisztoly és a tömlők terepen történő mosásához.
  • Newstripe 10001231 Hátsó görgő: Ezek a hátsó görgők csökkentik a körök és az ív alakú jelölések készítésének erőfeszítéseit.
  • Newstripe Pump Defender: Ezek a levegő nélküli szivattyúvédők kenést biztosítanak a rozsda, korrózió és idő előtti kopás megelőzésére.
  • Newstripe HashMark Master II: Ezek a mezőjelölők szükségtelenné teszik a stencileket és sablonokat a csíkozásnál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a csíkozógépnek a festékkapacitása?

A. 5 gallon.

K. Mire használható az önjáró mechanizmus ebben a gépben?

V. Az önjáró mechanizmus lehetővé teszi a gép önálló mozgását. Ha a terepi csíkozógép elkezd mozogni, csak kis fizikai erőfeszítést igényel, hogy mozgásban tartsa.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFesték típusaÁramforrásCsíkos típusSzélességÁr
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless csíkozógép, 3000 Psi állítható szivattyú | AG8GZJ 1000356644 "25 "Permetez vízalapú vagy olaj alapú festékeket127 köbcentis Briggs & Stratton OHV motor OlajjelzővelSéta hátra58 "€5,230.42
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi Állítható szivattyú | AG8GZK 1000394728 "37 "Permetez vízalapú festékeket140 köbcentis Briggs & Stratton motorSéta hátra24 "€4,695.08
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Permetez vízalapú vagy olaj alapú festékeketHonda GX120Önjáró58 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10003031 Önjáró levegő nélküli csíkozógép, 10 hüvelykes kerekek
€7,467.08 /Mértékegység