NEWSTRIPE 10001592 Drag King opcionális hámlasztóval Infield Drag, 49 hüvelyk szélesség x 44 hüvelyk hosszúság | AG8GZT

NEWSTRIPE 10001592 Drag King opcionális hágóval Infield Drag, 49 hüvelyk szélesség x 44 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG8GZT Típus: 10001592

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,819.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza az Infield királyt
Hossz44 "
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.4528
Származási országUS

Termék részletek:

A Newstripe 10001592 deluxe Drag King borítóval van felszerelve, amely visszaállítja a durva mezőket. Egyedülálló, 3 komponensű kialakítása ideális kis és közepes méretű területekhez.

Jellemzők:

  • A Newstripe Drag King beltéri ápoló sima, játékra kész állapotba hozza az alapvonalakat és a belső mezőket.
  • Sínekkel rendelkezik a cementtömbök megtartására a nagyobb súly érdekében.
  • Ez a mezei ápoló kosárral rendelkezik a törmelék és a nagy kövek felfogására menet közben.
  • 10 kopásálló foga van (1 hüvelyk mélység), amelyek átfordíthatók a könnyű szállítás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • TAA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet ezt a tisztítót traktorhoz rögzíteni?

V. Ehhez a Drag King beltéri ápolóhoz egy 8-3/16 láb hosszú lánc tartozik, amellyel bármely pázsit haszonjárműhöz rögzíthető.

K. Mi az előnye a 3 komponensű kialakításnak?

V. A 3 részből álló komponens-kialakítás egyesíti a traktorral vontatott egységek szántóföldi kondicionáló képességeit a hagyományos, kézzel húzott szőnyegek ápolási képességeivel a sportpályák felújítása érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTartalmazzaTételHosszSzélességÁr
NEWSTRIPE 10003315 Dirt Medic Infield Drag And Groomer, 60 hüvelyk szélesség x 30 hüvelyk magas | AG8GZX 1000331529 "Borona rúd, kaparókés, ballaszttálcák, befejező kefe és vontatókerekekBeltéri húzás és ápolás25 "62 "€3,846.15
NEWSTRIPE 10003679 Dirt Doctor Jr Tow Model Infield Drag And Groomer, 68 hüvelyk szélesség x 89 hüvelyk hosszúság | AG8GZY 1000367942 "Hengerek, boronafogak, porlasztórúd és szállítókerekekBeltéri húzás és ápolás74 "44 "€8,489.25
NEWSTRIPE 10003680 Dirt Doctor Jr befejező ecset | AG8GZZ 10003680--Befejező ecset--€623.69
NEWSTRIPE 10004485 Drag Lite Infield Drag Mat, 3 Ft. W | AG8HAA 10004485-11 mérőléc és tervezőlap. 3/4" vastag matt zsinóros, megerősített gumiból.Húzza Mat2'3 láb.€433.12
NEWSTRIPE 10004486 Drag Lite Infield Drag Mat, 6 Ft. W | AG8HAB 10004486-11 mérőléc és tervezőlap. 3/4" vastag matt zsinóros, megerősített gumiból.Húzza Mat2'6 láb.€693.00
NEWSTRIP 10001665 Drag King Infield Drag | CE2GWG 10001665-8 láb 3/16" láncKirály Infield Drag29 "48 "€1,102.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10001592 Drag King opcionális hágóval Infield Drag, 49 hüvelyk szélesség x 44 hüvelyk hosszú
€1,819.13 /Mértékegység