NORTH BY HONEYWELL NF11 Northflex nylon kesztyű, piros


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 4 , ANSI/ISEA szúrási szint: 1 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: habosított , Bevonatanyag: Vinil / PVC , Szín: Fekete / Piros , Mandzsetta: Kötött csukló , Mérő: 15 , Hossz: 10 " , Bélés anyaga: Nejlon
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
NF11 / 11XXL
2XL2€9.10
A
NF11 / 9L
L2€9.10
A
NF11 / 8M
M2€9.10
A
NF11 / 7S
S2€9.10
A
NF11 / 10XL
XL2€9.10
A
NF11 / 6XS
XS2€9.10

NF11 Northflex nylon kesztyű, piros

A North By Honeywell NorthFlex Red nylon kesztyűit szerelősorokon, építőiparban, általános gyártási és anyagmozgatási feladatokban használják. Fokozott fogást, kézügyességet és kézvédelmet kínálnak. Ezek a kesztyűk ideálisak a dolgozók számára, hogy megőrizzék erős fogást a tárgyakon, miközben megvédik a kezüket a kisebb horzsolásoktól és ütésektől.

Jellemzők

  • North By Honeywell NorthFlex Red gloves have a sandy texture on the palm-coating, ensuring a superior grip even in wet or oily conditions, enhancing workplace safety.
  • They come with PVC coating, known for its liquid resistance and flexibility at low temperatures.
  • These gloves offer a 10-inch length, providing ample coverage and protection for the wrists and hands.
  • They comply with ANSI/ISEA Abrasion Level 4 rating, providing excellent resistance to abrasion, ensuring the gloves' durability in demanding work environments.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?