NEWBORN 850A75 applikátor pneumatikus kétkomponensű 56 oz | AC8VFQ 3EAE1

NEWBORN 850A75 felhordó pneumatikus kétkomponensű 56 oz

Raktáron
Tétel: AC8VFQ Modell: 850A75Kereszthivatkozás: 3EAE1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,422.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi applikátor
Keverési arány1:1
típusPneumatikus, kétkomponensű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.42
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)73.15
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: be-/kipattintható nyomótárcsák, patron stabilizáló lemez, acél test, névleges tolóerő 1100 lbs 100 PSI mellett

Termékváltozatok

TermékekModellKeverési aránytípusÁr
NEWBORN 830A30 applikátor pneumatikus kettős 16 és 22 oz. | AC8VFP 3EAD9 830A301:1, 2:1, 4:1Pneumatikus, kétkomponensű€657.41
NEWBORN 535-XSP applikátor kézi kétkomponensű 16/22oz | AC8VFR 3EAE2 535-XSP1:1, 2:1, 4:1Kézi, kétkomponensű€244.96
NEWBORN 750-XSP applikátor kézikönyv, kétkomponensű 28 oz. | AC8VFT 3EAE3 750-XSP10:1Kézi, kétkomponensű€280.49
NEWBORN 335-XSP applikátor kézikönyv 4 Keverési arányok 300 x 30 | AC8VFU 3EAE4 335-XSP10:1Kézi, kétkomponensű€131.91
NEWBORN VR400-XSP applikátor kézikönyv, Dual 200 és 400 ml | AC8VFV 3EAE5 VR400-XSP1:1, 2:1, 4:1, 10:1Kézi, kétkomponensű€295.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWBORN 850A75 felhordó pneumatikus kétkomponensű 56 oz
€1,422.75 /Mértékegység